Motion
48-20-8995

MILWAUKEE TOOL
48-20-8995

1/2 po. Carrelage et mèche de pierre naturelle
N° D’ARTICLE MI09185098
N° MFR48-20-8995
Prix25.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
48-20-8995

1/2 po. Carrelage et mèche de pierre naturelle
N° D’ARTICLE MI09185098
N° MFR48-20-8995
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
Prix25.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du mandrin
    3/8 po
  • Profondeur de perçage
    0.5 po
  • Longueur de cannelure
    0.5 po
  • Longueur totale
    3.75 po
  • Diamètre de la tige
    0.25 po

Détails

  • Type de bit
    Spécialité
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement (fini brillant)
  • Comprend
    (1) Mèche pour carrelage et pierre de 1/2 po
  • Numéro CUP du fabricant
    045242542321
  • Matériel
    Embout de carbure
  • Changement rapide
    Non
  • Équipement de sécurité recommandé
    Lunettes de sécurité
  • CUP_NON
    045242542321

Aperçu

Description du fabricant
48-20-8995 1/2" NATURAL STONE BIT
  • Jusqu’à 2x durée de vie plus longue
  • Perçage jusqu’à 20 % plus rapide dans la pierre naturelle
  • Mode marteau pour un perçage plus rapide dans le granit, le marbre et la pierre
  • À utiliser avec le verre, les carreaux, la céramique, le granit, le marbre, le calcaire, l’ardoise et la pierre
  • Pointe renforcée pour une durabilité maximale
  • Carbure de précision pour des trous propres
  • Non recommandé pour les carreaux de porcelaine
  • À utiliser avec les outils de perceuse à percussion
  • Tige 3-Flat pour réduire le glissement des mèches
  • Available in sizes up to 1/2 in.