Motion
48-20-9006

MILWAUKEE TOOL
48-20-9006

3/16 po x 4 po x 6 po Mèche pour marteau au carbure SHOCKWAVE
N° D’ARTICLE MI09185103
N° MFR48-20-9006
Prix4.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
48-20-9006

3/16 po x 4 po x 6 po Mèche pour marteau au carbure SHOCKWAVE
N° D’ARTICLE MI09185103
N° MFR48-20-9006
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
Prix4.41 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Mèche Taille  
    0.1875 po
  • Forage Profondeur  
    4.0 po
  • Longueur de cannelure
    4 po
  • Global Longueur  
    6 po
  • Tige Diamètre  
    0.25 po

Détails

  • Type de bit
    Percussions
  • Comprend
    (1) Mèche à marteau de 3/16 po x 4 po x 6 po
  • Numéro CUP du fabricant
    045242316243
  • Matériel
    Embout de carbure
  • Équipement de sécurité recommandé
    Lunettes de sécurité
  • Type de tige
    Hexagonales
  • CUP_NON
    045242316243

Aperçu

Description du fabricant
48-20-9006 HAMRDRILL 3/16 PO X 4 PO X 6 PO
  • Durée de vie jusqu’à 5x dans le béton
  • Perçage jusqu’à 2x plus rapide que les forets à maçonnerie standard
  • SHOCKWAVE , Impact Duty, conçu pour les marteaux perforateurs et les impacts
  • Buse en carbure durable pour une durée de vie plus longue dans le béton et les agrégats durs
  • Bords en carbure aiguisés pour des démarrages plus rapides dans le béton, la brique et le bloc
  • Pointe en carbure de précision pour moins de marche
  • La conception à cannelures larges élimine la poussière plus rapidement, réduisant la chaleur et libérant plus de trous par charge
  • Idéal pour le béton, la brique et les blocs
  • 1/4 po. Tige hexagonale pour plus de polyvalence
  • Available in sizes up to 1/2 in.