Motion
48-20-9010

MILWAUKEE TOOL
48-20-9010

1/4 po x 2 po x 4 po Mèche pour marteau au carbure SHOCKWAVE
N° D’ARTICLE MI09185105
N° MFR48-20-9010
Prix3.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
48-20-9010

1/4 po x 2 po x 4 po Mèche pour marteau au carbure SHOCKWAVE
N° D’ARTICLE MI09185105
N° MFR48-20-9010
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
Prix3.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Mèche Taille  
    0.25 po
  • Forage Profondeur  
    2.0 po
  • Longueur de cannelure
    2 po
  • Global Longueur  
    4 po
  • Tige Diamètre  
    0.25 po

Détails

  • Type de bit
    Percussions
  • Comprend
    (1) Mèche à marteau de 1/4 po x 2 po x 4 po
  • Numéro CUP du fabricant
    045242316267
  • Matériel
    Embout de carbure
  • Équipement de sécurité recommandé
    Lunettes de sécurité
  • Type de tige
    Hexagonales
  • CUP_NON
    045242316267

Aperçu

Description du fabricant
48-20-9010 HAMRDRILL 1/4 PO X 2 PO X 4 PO
  • Durée de vie jusqu’à 5x dans le béton
  • Perçage jusqu’à 2x plus rapide que les forets à maçonnerie standard
  • SHOCKWAVE , Impact Duty, conçu pour les marteaux perforateurs et les impacts
  • Buse en carbure durable pour une durée de vie plus longue dans le béton et les agrégats durs
  • Bords en carbure aiguisés pour des démarrages plus rapides dans le béton, la brique et le bloc
  • Pointe en carbure de précision pour moins de marche
  • La conception à cannelures larges élimine la poussière plus rapidement, réduisant la chaleur et libérant plus de trous par charge
  • Idéal pour le béton, la brique et les blocs
  • 1/4 po. Tige hexagonale pour plus de polyvalence
  • Available in sizes up to 1/2 in.