Motion
49-16-2450B

MILWAUKEE TOOL
49-16-2450B

Mâchoire de presse IPS-P 1/2 pour M12 FORCE LOGIC Appuyer sur pour
N° D’ARTICLE MI09185486
N° MFR49-16-2450B
Prix367.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
49-16-2450B

Mâchoire de presse IPS-P 1/2 pour M12 FORCE LOGIC Appuyer sur pour
N° D’ARTICLE MI09185486
N° MFR49-16-2450B
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
Prix367.11 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    Le Milwaukee® 1/2 po La mâchoire IPS pour l’outil de presse Force Logic™ M12™ offre une alternative plus rapide aux technologies traditionnelles de raccordement des conduites de gaz et d’eau. La mâchoire de l’outil de presse est conçue pour les normes les plus élevées de qualité de presse sur les raccords à sertir de tuyauterie en fer (IPS), y compris Viega® MegaPress® et MegaPress G®. Associée à l’outil de presse Force Logic™ M12™ , la mâchoire IPS offre la solution la plus légère de l’industrie pour presser le programme 5 à l’acier au carbone et inoxydable IPS de programme 40 . La mâchoire de l’outil de presse M12™ permet une ouverture facile avec un pouce, combinée à la conception en ligne de l’outil de presse M12™ Force Logic™ pour donner un accès inégalé dans les espaces restreints. La mâchoire IPS peut être jumelée à des mâchoires en cuivre pour compléter les connexions de conduite de gaz, les connexions d’eau et les installations de chauffe-eau entièrement sur le système M12™ .
  • Numéro CUP du fabricant
    045242546145
  • Type d’outil
    Outil de presse
  • CUP_NON
    045242546145

Aperçu

Description du fabricant
49-16-2450B MÂCHOIRE IPS DE 1/2 PO POUR FORCE M12
  • Raccords de presse en acier (IPS) de taille de tuyau en fer
  • Conçu pour l’outil de presse Force Logic M12™
  • Compatible avec Viega® MegaPress®
  • Conception en ligne pour un accès inégalé
  • Connect Fer noir, acier inoxydable et plus encore