Motion
VA-300-BX

DICHTOMATIK
VA-300-BX

11.811 Anneau en V NBR (Buna) diam. de la tige nominale
N° D’ARTICLE MI09195146
N° MFRVA-300-BX
Prix37.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DICHTOMATIK
VA-300-BX

11.811 Anneau en V NBR (Buna) diam. de la tige nominale
N° D’ARTICLE MI09195146
N° MFRVA-300-BX
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
Prix37.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage ou diamètre extérieur
    13.386 po
  • Diamètre de l’arbre
    11.811 po
  • Poids
    226 g

Détails

  • Plage de température continue
    -40F à 212F
  • Type de conception
    VA
  • Matériau pour les lèvres
    NBR (Buna)
  • Numéro CUP du fabricant
    750886247135
  • Quantité du colis
    1
  • Synonyme
    Élingue
  • Application typique
    Équipement rotatif, transmission de puissance, boîtes d’engrenages, pompes, moteurs
  • CUP_NON
    750886247135

Aperçu

Description du fabricant
75095194 11.811 NBR ARBRE NOMINAL
  • L’anneau en V de style VA est conçu pour fonctionner dans la plupart des applications industrielles standard
  • L’anneau en V se monte directement sur l’arbre et tourne avec l’arbre
  • Les forces centrifuges créées avec l’anneau en V détourneront les contaminants du point d’étanchéité de l’application