Motion
11611101050

PFANNENBERG
11611101050

Ventilateur à filtre standard Filterfans® - intérieur, diamètre de découpe : 3.62 po x 3.62 po, 230 V ac, 17 pi³/min, taille nominale du ventilateur : 4.00 po, noir - RAL 9011, montage latéral
N° D’ARTICLE MI09236827
N° MFR11611101050
Prix214.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PFANNENBERG
11611101050

Ventilateur à filtre standard Filterfans® - intérieur, diamètre de découpe : 3.62 po x 3.62 po, 230 V ac, 17 pi³/min, taille nominale du ventilateur : 4.00 po, noir - RAL 9011, montage latéral
N° D’ARTICLE MI09236827
N° MFR11611101050
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
Prix214.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur
    2.44 po
  • Hauteur
    4.29 po
  • Taille nominale du ventilateur
    4.00 po
  • Poids
    1.20 lb
  • Largeur
    4.29 po

Détails

  • 2D Dessins
  • Couleur
    Noir - RAL 9011
  • Type de connexion
    câble, 2 cœurs, longueur 310 mm
  • Dimensions de la découpe
    3.62 po x 3.62 po
  • Comparatif environnemental
    Intérieur
  • Norme de protection de l’environnement
    Type 12 - filtre standard
  • Type de ventilateur
    Ventilateur de filtre - Standard
  • Efficacité du filtre
    88.00%
  • Classe de qualité du filtre
    G3 Maille de fibre synthétique
  • Fréquence
    50/60 Hz
  • L10 Durée de vie
    52500 heures
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    auto-extincteur, thermoplastique moulé par injection UL 94 VO
  • Débit d’air maximal
    11 pcm
  • Style de montage
    Montage latéral
  • Niveau de bruit
    33 dB
  • Consommation d’énergie
    11 W
  • Série
    Série PF 4.0™
  • Normes respectées
    UL, cUL, CE, (sur demande : GOST)
  • Fiche technique
  • Type de roulement
    roulement à manchon
  • Applications typiques
    Boîtiers d'automatisation industrielle, coffret de commande électrique, panneau de pompe, bâti de données autonome,
  • Débit d’air sans entrave
    17 pcm
  • CUP_NON
    4061131021179
  • Tension
    230 V c.a.
  • Tolérance de tension
    +/- 10%

Aperçu

Description du fabricant
11611101050 PF 11000 230V TYPE 12 FF BLA
  • Conception d’installation rapide sans outil pour toute l’épaisseur de paroi d’enceinte NEMA (acier, fibre de verre, polycarbonate)
  • Utilise les meilleurs ventilateurs de sa catégorie pour un débit d’air (pi3/min) et une durée de vie supérieurs
  • Disponible en plusieurs tensions (c.a./c.c.), tailles et options de couleurs