Motion
11710001050

PFANNENBERG
11710001050

Filtre d’échappement standard Filterfans® - intérieur, diamètre de découpe : 3.62 po x 3.62 po, taille nominale du ventilateur : 4.00 po, noir - RAL 9011, montage latéral
N° D’ARTICLE MI09236900
N° MFR11710001050
Prix66.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PFANNENBERG
11710001050

Filtre d’échappement standard Filterfans® - intérieur, diamètre de découpe : 3.62 po x 3.62 po, taille nominale du ventilateur : 4.00 po, noir - RAL 9011, montage latéral
N° D’ARTICLE MI09236900
N° MFR11710001050
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
Prix66.16 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur
    0.90 po
  • Hauteur
    4.29 po
  • Poids
    0.30 lb
  • Largeur
    4.29 po

Détails

  • Couleur
    Noir - RAL 9011
  • Comparatif environnemental
    Intérieur
  • Norme de protection de l’environnement
    Type 12
  • Efficacité du filtre
    91.00%
  • Classe de qualité du filtre
    G3 Maille de fibre synthétique
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    auto-extincteur, thermoplastique moulé par injection UL 94 VO
  • Style de montage
    Montage latéral
  • Normes respectées
    UL, cUL, CE, (sur demande : GOST)
  • Applications typiques
    Boîtiers d'automatisation industrielle, coffret de commande électrique, panneau de pompe, bâti de données autonome,

Aperçu

Description du fabricant
11710001050 PFA 10000 TYPE 12 EXH FT BLA
  • Filtre d’échappement à apparier avec les ventilateurs de filtre Pfannenberg
  • Conception d’installation rapide sans outil pour toute l’épaisseur de paroi d’enceinte NEMA (acier, fibre de verre, polycarbonate)
  • Disponible en plusieurs tailles et options de couleurs