Motion
18102000025

PFANNENBERG
18102000025

Pluie - À utiliser avec ventilateur 13 x 13 po, PF 65000, PF 66000, PF 67000, PFA 60000, PF 65000 R, PF 66000 R, PF 67000 R, PFA 60000 R, PF 65000 SL, PF 67000 SL, extérieur, gris pâle - RAL 7035, conforme aux normes de type 3R , matériau en acier à revêtement en poudre
N° D’ARTICLE MI09236932
N° MFR18102000025
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PFANNENBERG
18102000025

Pluie - À utiliser avec ventilateur 13 x 13 po, PF 65000, PF 66000, PF 67000, PFA 60000, PF 65000 R, PF 66000 R, PF 67000 R, PFA 60000 R, PF 65000 SL, PF 67000 SL, extérieur, gris pâle - RAL 7035, conforme aux normes de type 3R , matériau en acier à revêtement en poudre
N° D’ARTICLE MI09236932
N° MFR18102000025
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur
    4.0
  • Hauteur
    17.32
  • Poids
    9
  • Largeur
    15.51

Détails

  • Couleur
    Gris pâle - RAL 7035
  • Comparatif environnemental
    Extérieur
  • Norme de protection de l’environnement
    Type 3R
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier enduit de poudre
  • Style de montage
    Montage latéral
  • Types de produits
    Pluie
  • Normes respectées
    UL, cUL
  • Applications typiques
    Boîtiers d’automatisation industrielle, coffret de commande électrique, panneau de pompe,

Aperçu

Description du fabricant
18102000025 PF-RH-60000LG LGHTGRY RAINHO
  • Les vis pour retirer le ventilateur du filtre de la pluie pour l’entretien sont situées à l’avant pour les boîtiers avec accès restreint sur le côté
  • Pluie standard pour une utilisation extérieure
  • Protège les enceintes extérieures contre la pluie, le grésil, la neige et la formation de glace
  • À utiliser en combinaison avec le ventilateur filtrant de la série Pfannenberg PF/PFA pour la classification de type 3R
  • Offert en différentes tailles et couleurs
  • Ventilateurs de filtre vendus séparément