Motion
18102000012

PFANNENBERG
18102000012

Pluie - À utiliser avec ventilateur 6 x 6 po, PF 22000, PFA 20000, PF 22000 R, PFA 20000 R, extérieur, gris foncé - ANSI 61, conforme aux normes de type 3R , matériau en acier à revêtement en poudre
N° D’ARTICLE MI09236933
N° MFR18102000012
Prix204.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PFANNENBERG
18102000012

Pluie - À utiliser avec ventilateur 6 x 6 po, PF 22000, PFA 20000, PF 22000 R, PFA 20000 R, extérieur, gris foncé - ANSI 61, conforme aux normes de type 3R , matériau en acier à revêtement en poudre
N° D’ARTICLE MI09236933
N° MFR18102000012
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
Prix204.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur
    4.0
  • Hauteur
    10.43
  • Poids
    4.8
  • Largeur
    8.7

Détails

  • Couleur
    Gris foncé - ANSI 61
  • Comparatif environnemental
    Extérieur
  • Norme de protection de l’environnement
    Type 3R
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier enduit de poudre
  • Style de montage
    Montage latéral
  • Types de produits
    Pluie
  • Normes respectées
    UL, cUL
  • Applications typiques
    Boîtiers d’automatisation industrielle, coffret de commande électrique, panneau de pompe,

Aperçu

Description du fabricant
18102000012 PF-RH-20000-GY ANSI RAI GRIS
  • Pluie standard pour une utilisation extérieure
  • Protège les enceintes extérieures contre la pluie, le grésil, la neige et la formation de glace
  • À utiliser en combinaison avec le ventilateur filtrant de la série Pfannenberg PF/PFA pour la classification de type 3R
  • Offert en différentes tailles et couleurs
  • Ventilateurs de filtre vendus séparément