Spécifications
Dimensions
- Profondeur5.47 po
- Hauteur5.59 po
- Poids1.68 lb
- Largeur3.46 po
Détails
- Norme de protection de l’environnementIP 20
- Fréquence60 Hz
- Type de radiateurVentilateur chauffant compact - avec thermostat
- Performance de chauffage200 W
- Page de produit du fabricant
- MatérielPlastique haute température ABS Touch Safe
- Température de fonctionnement maximale158 °F
- Débit d’air maximal30 pcm
- Température de fonctionnement min.-40 °F
- Instructions de montagemontage sur rail DIN standard sans outil, vis 4 x M5 (non incluses)
- Style de montageRail DIN
- Manuel d’utilisation
- Consommation d’énergie215 W
- SériePFH-T
- Normes respectéesCE, CSA, UR, cUR
- Courant de démarrage9 A
- Fiche technique
- Applications typiquesLogements sujets à la condensation, kiosques, guichets automatiques, machines à billets, pompes à essence, contrôles de la circulation, affichage électronique extérieur
- Tension115 V
- Tolérance de tension± 10%
Aperçu
- Le montage flexible permet à l’unité d’être montée directement ou connectée à un rail DIN standard sans outils
- Le boîtier extérieur sans contact reste frais et sécuritaire au toucher pendant le fonctionnement
- Le thermostat intégré permet un contrôle précis de la température
- Les raccords rapides homologués UL permettent d’économiser temps et argent lors de l’installation
- la conception compacte est la même pour toutes les options de chauffage 200W à 1200W
- Le ventilateur intégré déplace l’air à travers les éléments chauffants pour fournir un chauffage rapide et efficace
- La technologie PTC Heater empêche la surchauffe pour un fonctionnement sécuritaire
- Homologué UL selon les normes NITW2 et NITW8 pour une intégration facile aux panneaux UL 508A .
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant de la série Protect de PfannenbergAlarmes sonores et visuelles conçues pour une performance fiable et réduisant les risques dans les environnements industriels et extérieurs les plus difficiles. Avec des options pour les alarmes d’incendie, de gaz, de sécurité des machines et de processus, la série comprend des modèles antidéflagrants et offre une protection élevée contre les infiltrations et une construction robuste.
Voir la circulaire
Guide de référence thermique PfannenbergLes solutions de gestion thermique de Pfannenberg sont conçues pour aider à réguler la température des enceintes et protéger les composants électriques dans les environnements industriels difficiles. Le guide décrit les méthodes de refroidissement et les solutions de boîtier utilisées pour soutenir la fiabilité et la performance de l’équipement dans une gamme d’ applications industrielles.
Voir la circulaire
Filtre roulant de qualité supérieure PQF PfannenbergLe filtre rapide de qualité supérieure PQF est conçu pour aider à protéger l’équipement critique en filtrant la poussière, les particules et la brume huileuse qui peuvent obstruer les voies de circulation de l’ air et contribuer à la surchauffe. Le guide comprend des informations sur l’installation magnétique rapide et le remplacement simplifié du filtre, conçu pour minimiser le temps d’entretien et les interruptions de production.
Voir la circulaire
Les grues de Pfannenberg hissent la circulaire de signalisationLes dispositifs de signalisation sonore et visuelle à haute intensité de Pfannenberg sont conçus pour améliorer la sécurité et la sensibilisation du personnel dans les aciéries, les parcs de stationnement et d’autres environnements industriels difficiles.
Voir la circulaire
Plus de ressources
Série eCool DTT de Pfannenberg
Les unités de refroidissement montées sur le dessus de la série DTT de Pfannenberg sont 100 % sans condensation. Ces unités sont idéales pour une installation peu encombrante sur le dessus de l’armoire de commande.
Solutions de refroidissement DTS/DTT de Pfannenberg
Les unités de refroidissement Pfannenberg fonctionnent selon le principe du cycle Carnot. Cela signifie que l'unité de refroidissement fonctionne comme une pompe à chaleur qui pompe l'énergie thermique transférée de l'armoire électronique (chaleur dissipée des composants) jusqu'à un niveau de température plus élevé.