Motion
17103000000

PFANNENBERG
17103000000

Thermostat simple FLZ 510 - inverseur - avec contact à ressort, 100-250 V, montage sur rail DIN
N° D’ARTICLE MI09236961
N° MFR17103000000
Prix90.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PFANNENBERG
17103000000

Thermostat simple FLZ 510 - inverseur - avec contact à ressort, 100-250 V, montage sur rail DIN
N° D’ARTICLE MI09236961
N° MFR17103000000
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
Prix90.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur
    1.87 po
  • Hauteur
    2.34 po
  • Poids
    0.16 lb
  • Largeur
    1.46 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    À utiliser avec un ventilateur et un réchauffeur
  • Connexion
    Borne à vis pour coupe-câble 0.5 à 2.5 mm
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Plastique
  • Température de fonctionnement maximale
    176 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -40 °F
  • Style de montage
    Rail DIN
  • Manuel d’utilisation
  • Différence de point de commutation
    ±3 K
  • Différence de température de commutation
    1²/3 K
  • Fiche technique
  • Type de thermostat
    Célibataire
  • Type de contact
    Changement - avec contact à ressort
  • Tension
    100-250 V

Aperçu

Description du fabricant
17103000000 FLZ 510 100-250VAC MAX.30W D
  • Le montage flexible permet à l’unité d’être montée directement ou connectée à un rail DIN standard sans outils
  • Cadrans codés par couleur de contrôle précis de la température pour le contrôle du refroidissement et du chauffage
  • La conception compacte s’installe facilement dans les zones qui ont un espace d’installation limité
  • Conception robuste pour une fiabilité constante sur une longue période
  • En combinaison avec Filterfans® , le thermostat FLZ peut contrôler le fonctionnement du ventilateur en fonction de la température, ce qui permet d'économiser de l'énergie
  • Reconnu UL selon les normes NITW2 et NITW8 pour une intégration facile aux panneaux UL 508A