Motion
12358510048

PFANNENBERG
12358510048

Échangeur de chaleur - Air à eau, 115 V, 60 Hz, 21496 Btu/h, capacité de refroidissement de 6300 W, contrôle de la température 50°F à 104°F - Réglage en usine 95°F, argent, 304 Acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI09237109
N° MFR12358510048
Prix8,289.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PFANNENBERG
12358510048

Échangeur de chaleur - Air à eau, 115 V, 60 Hz, 21496 Btu/h, capacité de refroidissement de 6300 W, contrôle de la température 50°F à 104°F - Réglage en usine 95°F, argent, 304 Acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI09237109
N° MFR12358510048
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
Prix8,289.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur
    8.60 po
  • Hauteur
    57.09 po
  • Poids
    73 lb
  • Largeur
    15.76 po

Détails

  • Couleur
    Argent
  • Capacité de climatisation
    21496 Btu/h
  • Norme de protection de l’environnement
    Type 12/3R/4/4x
  • Débit
    2 gal/min
  • Connexions produit
    1/2 po pigeonnant
  • Fréquence
    60 Hz
  • Valeur nominale du fusible
    6 A
  • Type d’échangeur de chaleur
    Air à eau
  • Renseignements importants
    La capacité de refroidissement est basée sur l’alimentation en eau à 50°F
  • Emplacement
    Intérieur, extérieur, lavage
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier inoxydable 304
  • Niveau sonore maximum
    64 dB
  • Style de montage
    Montage latéral
  • Courant de fonctionnement nominal
    1.89 A
  • Manuel d’utilisation
  • Consommation d’énergie
    215.6 W
  • Série
    PWS
  • Normes
    UL, cUL, CE
  • Fiche technique
  • Plage de contrôle de la température
    50°F à 104°F - Réglage en usine 95 °F
  • Applications typiques
    Conditions extrêmes avec environnements caustiques à température ambiante élevée ou extrêmement sales, boîtiers d’automatisation industrielle, coffret de commande électrique, panneau de pompe, boîtiers de boulangerie commerciale
  • Tension
    115 V
  • Tolérance de tension
    ± 10%
  • Pression d’eau
    145 psig

Aperçu

Description du fabricant
12358510048 PWS 3502SS 6300W AIR/EAU H
  • Fabriqué aux États-Unis
  • Conception robuste conçue pour les conditions et les environnements ambiants difficiles
  • Nécessite uniquement une source de liquide et une alimentation
  • La conception à long débit d’air aspire l’air chaud du haut du boîtier, fournissant de l’air frais sous les composants
  • Conception en boucle fermée qui isole l’air ambiant externe contaminé de l’air conditionné à l’intérieur
  • Facile à entretenir et à entretenir
  • Séparez la barrière physique entre le circuit de liquide et le boîtier, l’eau reste toujours loin de l’intérieur du boîtier
  • Thermostat réglable pour un contrôle précis de la température du boîtier
  • Hautement écoénergétique
  • Compatible avec les refroidisseurs emballés de Pfannenberg