Motion
12358610005

PFANNENBERG
12358610005

Échangeur thermique - air à l’eau, 115 V, 60 Hz, 5800 Btu/h, capacité de refroidissement : 1700 W, contrôle de température 50°F à 104°F - paramètres d’usine 95°F, gris clair - RAL 7035, acier galvanisé - matériau enduit de poudre
N° D’ARTICLE MI09237121
N° MFR12358610005
Prix3,689.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PFANNENBERG
12358610005

Échangeur thermique - air à l’eau, 115 V, 60 Hz, 5800 Btu/h, capacité de refroidissement : 1700 W, contrôle de température 50°F à 104°F - paramètres d’usine 95°F, gris clair - RAL 7035, acier galvanisé - matériau enduit de poudre
N° D’ARTICLE MI09237121
N° MFR12358610005
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
Prix3,689.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur
    8.11 po
  • Hauteur
    36.65 po
  • Poids
    34 lb
  • Largeur
    11.78 po

Détails

  • Couleur
    Gris pâle - RAL 7035
  • Capacité de climatisation
    5800 Btu/h
  • Norme de protection de l’environnement
    Type 12/3R/4
  • Débit
    2 gal/min
  • Connexions produit
    1/2 po pigeonnant
  • Fréquence
    60 Hz
  • Valeur nominale du fusible
    6 A
  • Type d’échangeur de chaleur
    Air à eau
  • Renseignements importants
    La capacité de refroidissement est basée sur l’alimentation en eau à 50°F
  • Emplacement
    Intérieur, extérieur
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier galvanisé - Revêtement en poudre
  • Niveau sonore maximum
    60 dB
  • Style de montage
    Montage latéral
  • Courant de fonctionnement nominal
    0.56 A
  • Manuel d’utilisation
  • Consommation d’énergie
    55.7 W
  • Série
    PWS
  • Normes
    UL, cUL, CE
  • Fiche technique
  • Plage de contrôle de la température
    50°F à 104°F - Réglage en usine 95 °F
  • Applications typiques
    Conditions extrêmes avec environnements caustiques à température ambiante élevée ou extrêmement sales, boîtiers d’automatisation industrielle, coffret de commande électrique, panneau de pompe, boîtiers de boulangerie commerciale
  • Tension
    115 V
  • Tolérance de tension
    ± 10%
  • Pression d’eau
    145 psig

Aperçu

Description du fabricant
12358610005 PWS 3152 1700 AVEC AIR/EAU
  • Fabriqué aux États-Unis
  • Conception robuste conçue pour les conditions et les environnements ambiants difficiles
  • Nécessite uniquement une source de liquide et une alimentation
  • La conception à long débit d’air aspire l’air chaud du haut du boîtier, fournissant de l’air frais sous les composants
  • Conception en boucle fermée qui isole l’air ambiant externe contaminé de l’air conditionné à l’intérieur
  • Facile à entretenir et à entretenir
  • Séparez la barrière physique entre le circuit de liquide et le boîtier, l’eau reste toujours loin de l’intérieur du boîtier
  • Thermostat réglable pour un contrôle précis de la température du boîtier
  • Hautement écoénergétique
  • Compatible avec les refroidisseurs emballés de Pfannenberg