Motion
21551153055

PFANNENBERG
21551153055

Signal visuel - 90-135 V c.a., lentille jaune, ampoule au xénon, base gris clair, énergie flash 10 J, 1 Hz = 60 clignotements/min, 0,75 Hz = 45 clignotements/min, 0,5 Hz = 30 clignotements/min, 0,1 Hz = 6 clignotements/min, 149 cd, 283 m Distance de visionnement max.
N° D’ARTICLE MI09237428
N° MFR21551153055
Prix534.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PFANNENBERG
21551153055

Signal visuel - 90-135 V c.a., lentille jaune, ampoule au xénon, base gris clair, énergie flash 10 J, 1 Hz = 60 clignotements/min, 0,75 Hz = 45 clignotements/min, 0,5 Hz = 30 clignotements/min, 0,1 Hz = 6 clignotements/min, 149 cd, 283 m Distance de visionnement max.
N° D’ARTICLE MI09237428
N° MFR21551153055
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
Prix534.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur
    4.48 po
  • Hauteur
    4.88 po
  • Poids
    0.97 lb
  • Largeur
    6.53 po

Détails

  • Règlement sur la liste des approbations
    UL, cUL, CE, VdS, EN 54-23
  • Couleur de base
    Gris clair
  • Type d’ampoule
    Xénon
  • Norme de protection de l’environnement
    IP66 / UL Type 4/4x
  • Énergie flash
    10 J
  • Taux de clignotement
    0,1 Hz = 6 clignotements/min, 0,5 Hz = 30 clignotements/min, 0,75 Hz = 45 clignotements/min, 1 Hz = 60 clignotements/min
  • Couleur de la lentille
    Jaune
  • Intensité de la lumière
    149 cd
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Mélange de polycarbonate/ABS
  • Température de fonctionnement maximale
    131 °F
  • Distance de visionnement maximale
    283 m
  • Température de fonctionnement min.
    -40 °F
  • Type de modèle
    PY X-M-10
  • Style de montage
    Montage en saillie
  • Plage de tension de fonctionnement
    90-135 V c.a.
  • Manuel d’utilisation
  • Mode de fonctionnement
    Réglable
  • Fiche technique du produit
  • Types de produits
    Stroboscopes clignotants
  • Série
    PYRA
  • Durée de vie de la source lumineuse
    800,000,000 clignotements

Aperçu

Description du fabricant
21551153055 PY X-M-10 115V ÉCLAT
  • Technologie exclusive de flash au xénon Pfannenberg
  • Permet d’atteindre un flash de 10 joules avec une vitesse de flash réglable
  • Vitesse de clignotement réglable : 0.1, 0.5, 0.75 et 1.0 Hz
  • Synchronisation flash automatique de plusieurs unités connectées
  • Durée de vie du flash 8,000,000
  • Champ visible 180° x 360°
  • Fonctionne dans n’importe quel climat
  • Montage en surface ou sur panneau encastré
  • Garantie 10-Year