Motion
M60257L1

MASTER PT
M60257L1

30:1 Ratio
N° D’ARTICLE MI09270539
N° MFRM60257L1
Prix15,221.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MASTER PT
M60257L1

30:1 Ratio
N° D’ARTICLE MI09270539
N° MFRM60257L1
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
Prix15,221.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Débit maximal tr/min
    58 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    3966
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    140TC
  • Ratio
    30:1

Détails

  • Puissance d’entrée
    4.08 hp
  • Régime de sortie
    58 tr/min
  • Couple de sortie
    3966
  • Série
    CM21

Aperçu

Description du fabricant
M60257L1 - 140CM21A-30-L1-STD RÉDUCTEUR
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good