Motion
MS6-LFR-1/2-D7-ERV-AS-Z

FESTO CORPORATION
MS6-LFR-1/2-D7-ERV-AS-Z

529191 MS6-LFR-1/2-D7-ERV-AS-Z
N° D’ARTICLE MI09285821
N° MFRMS6-LFR-1/2-D7-ERV-AS-Z
Prix125.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FESTO CORPORATION
MS6-LFR-1/2-D7-ERV-AS-Z

529191 MS6-LFR-1/2-D7-ERV-AS-Z
N° D’ARTICLE MI09285821
N° MFRMS6-LFR-1/2-D7-ERV-AS-Z
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
Prix125.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    1.929 lb

Détails

  • Accessoires
    Support de montage, manomètre
  • Type d’expert en sinistres
    Bouton rotatif avec détente
  • Débit d’air
    158.92 scfm
  • Matériau du corps
    Aluminium moulé sous pression
  • Type de liquide
    Air comprimé, gaz inerte
  • Matériel
    Aluminium moulé sous pression
  • Débit d’air maximal
    158.92 scfm
  • Pression de fonctionnement maximale
    12 bars
  • Manomètre inclus
    Oui
  • Type de produit
    Régulateurs d'air de précision
  • Fonction de soulagement
    Soulagement
  • Normes respectées
    Conforme aux normes RoHS

Aperçu

Description du fabricant
529191 MS6-LFR-1/2-D7-ERV-AS-Z