Motion
104401
Câble d'alimentation moyenne tension - calibre de fil : 24 AWG, nombre de conducteurs : 4 paires
N° D’ARTICLE MI09293623
N° MFR104401
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Câble d'alimentation moyenne tension - calibre de fil : 24 AWG, nombre de conducteurs : 4 paires
N° D’ARTICLE MI09293623
N° MFR104401
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur du câble
    8.90 mm
  • Taille du conducteur
    AWG 24
  • Diamètre extérieur
    0.35 po, 8.9 mm
  • Jauge de fil
    24 AWG

Détails

  • Règlement sur la liste des approbations
    Cat6A, AWM 21198 80C 300V, RoHS, REACH
  • Rayon de courbure
    Déplacement min. 10 x diamètre extérieur du câble, Déplacement optimal 20 x diamètre extérieur du câble, Fixe min. 7.5 x diamètre extérieur du câble
  • Marque
    SUPERFLEX®
  • Série de câbles
    SUPERFLEX
  • Marquage du conducteur
    WHBU/BU, WHOG/OG, WHGN/GN, WHBN/BN
  • Toron conducteur
    7 brins
  • Poids en cuivre lb 1000 pi
    27 lb
  • Matériau d’isolation
    Polyoléfine
  • Couleur de la veste
    Vert
  • Matériau de la veste
    PUR
  • Nombre de conducteurs
    4 paires
  • Quantité de l’emballage
    1
  • Énoncé de la proposition 65
    Sans objet
  • Blindage
    Blindage en aluminium, tresse en cuivre étamé
  • Plage de température
    Déplacement -30°C - +70°C, fixe -40°C - +80°C
  • Marque de commerce
    LUTZE SUPERFLEX®
  • Type
    SU ET (C) PUR
  • Tension
    300V
  • Garantie
    5 ans

Aperçu

Description du fabricant
104401 SUPERFLEX ETHERNET (C) PUR (4X2XA
  • Câble Ethernet à haute flexibilité pour les applications de Motion continu
  • Pour le câblage des systèmes Ethernet industriels
  • Conception de câble pour les environnements industriels et les conditions de fonctionnement avec des niveaux de bruit électrique élevés
  • Application dans la technologie d’automatisation, la technologie de transport et de convoyeur, la fabrication de machines-outils
  • Pour les applications de flexion continue dans les chaînes de traînée ou le mouvement libre
  • Compatible avec toutes les grandes marques de chaînes d’entraînement
  • Conforme aux exigences NFPA 79