Motion
606502
LUTZE CABLEFIX® Une trousse, Système d’entrée de câble modulaire, 12 points d’entrée
N° D’ARTICLE MI09293884
N° MFR606502
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
LUTZE CABLEFIX® Une trousse, Système d’entrée de câble modulaire, 12 points d’entrée
N° D’ARTICLE MI09293884
N° MFR606502
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur du câble
    5.0-15.0 mm

Détails

  • Règlement sur la liste des approbations
    Serre-câble selon EN 62444, homologué UL Type 4X, Type 12 et Type 13
  • Marque
    CABLEFIX®
  • Comportement brûlant
    HB conformément à la norme UL 98
  • Couleur
    Noir
  • Dimensions de la découpe
    112 mm L x 46 mm H
  • Conception du cadre
    156.5 L x 75.2 H x 27.5 P
  • Matériau du cadre
    Polyamide (PA) avec renfort en fibre de verre
  • Matériau du joint
    Polyuréthane
  • Nombre de câbles
    10
  • Nombre d’ouvertures
    10
  • Quantité de l’emballage
    1
  • Classe de protection
    IP66, Type 4X, Type 12, Type 13
  • Matériau du joint
    Caoutchouc chloroprène (CR)
  • Plage de température
    -40°C à +80°C / -40°F à +176 °F
  • Garantie
    5 ans

Aperçu

Description du fabricant
606502 CABLEFIX UN KIT 10 NOIR TYPE 4X
  • Convient aux câbles avec ou sans connecteurs préinstallés
  • Les trousses comprennent le cadre, la quincaillerie et les joints superposés nécessaires pour couvrir toute la plage de serrage spécifiée pour chaque point d’entrée (2 joints par point d’entrée)
  • Les kits simplifient le processus de spécification et de commande en éliminant le besoin de commander des joints individuels et des composants de châssis
  • Facile à installer, boulon monté sur une découpe de 112 x 46 mm
  • Les câbles individuels peuvent être facilement retirés et remplacés pour le dépannage, l’entretien ou la rénovation
  • Joints multicouches modulaires pour une large gamme de diamètres de câble
  • Soulagement de la traction intégré puissant
  • Les joints inutilisés sont fermés par défaut, ce qui élimine le besoin de bouchons obturateurs
  • Le cadre renforcé de fibre de verre résiste aux environnements industriels difficiles
  • La découpe standard facilite la préparation de l’armoire et est compatible avec les poinçons courants
  • Quincaillerie de montage incluse
  • Sans silicone