Spécifications
Dimensions
- Diamètre extérieur du câble4.0-8.5 mm
Détails
- Règlement sur la liste des approbationsHomologué UL Type 4X, Type 12 et Type 13
- MarqueCABLEFIX®
- Comportement brûlantHB conformément à la norme UL 94
- CouleurNoir
- Dimensions de la découpe112 mm L x 36 mm H
- Conception du cadre148.0 L x 60.0 H x 13.5 P
- Matériau du cadrePolyamide (PA) avec renfort en fibre de verre
- Matériau du jointPolyuréthane
- Nombre de câbles23
- Nombre d’ouvertures22
- Quantité de l’emballage1
- Classe de protectionIP65, Type 4X, Type 12, Type 13
- Matériau du jointCaoutchouc butyle (IIR)
- Plage de température-40°C à +80°C / -40°F à +176 °F
- Garantie5 ans
Aperçu
- Les câbles s’installent facilement en poussant l’extrémité à travers le joint d’étanchéité par l’avant
- Soulagement de la tension dans une direction
- Économisez plus de 50 % d’espace d’installation et 80 % de temps d’installation par rapport à l’utilisation de presse-étoupes individuels
- Facile à installer, boulonné avec quincaillerie incluse
- Les joints intégrés offrent une excellente protection contre les infiltrations
- Les points d’entrée sont scellés par défaut, éliminant le besoin de bouchons d’obturation
- La découpe standard facilite la préparation de l’armoire et est compatible avec les poinçons courants
- Sans silicone