Spécifications
Dimensions
- Diamètre extérieur du câble9.30 mm
- Taille du conducteurAWG 22
- Diamètre extérieur0.368 po, 9.3 mm
- Jauge de fil22 AWG
Détails
- Règlement sur la liste des approbationsCat6, PLTC, CMR 75C, CMX Outdoor 75C, AWM 21695 80C 600V, UL 444 -40°C pliable à froid, Sun Res, RoHS, REACH
- Rayon de courbure7.5 x diamètre extérieur du câble
- Série de câblesSERVICE LÉGER ETHERNET
- Marquage du conducteurWHBU/BU, WHOG/OG, WHGN/GN, WHBN/BN
- Toron conducteurSolide
- Poids en cuivre lb 1000 pi16 lb
- Matériau d’isolationPEHD
- Couleur de la vesteBleu sarcelle
- Matériau de la vestePVC
- Nombre de conducteurs4 paires
- Résistant à l’huile« Résistant à l’huile »
- Quantité de l’emballage1
- Énoncé de la proposition 65Sans objet
- BlindageCouverture de 100 % du blindage en feuille F/UTP
- Plage de température-40°C - +80°C
- TypeInterurbain ET (C)
- Tension300V 600V AWM
- Garantie5 ans
Aperçu
- Câble Ethernet pour applications stationnaires
- Pour le câblage des systèmes Ethernet industriels
- Conception de câble pour les environnements industriels et les conditions de fonctionnement avec de faibles niveaux de bruit électrique
- Pour l’interconnexion de l’équipement automatisé à l’intérieur de l’environnement de l’usine
- Pour les applications stationnaires
- Conforme aux exigences NFPA 79
- Résistant à l’huile, à l’abrasion et au soleil
- Conception et approbations pour la machine et le terrain
- Sans talc ni silicone