Motion
492076
Panneau de connectivité de réseau industriel traversant, RJ45 F/F 8/8 Cat6A
N° D’ARTICLE MI09294636
N° MFR492076
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Panneau de connectivité de réseau industriel traversant, RJ45 F/F 8/8 Cat6A
N° D’ARTICLE MI09294636
N° MFR492076
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Cote actuelle
    1.5 A
  • Dimensions
    29.5x29 mm
  • Poids
    0.024 kg

Détails

  • Règlement sur la liste des approbations
    UL
  • Pays d’origine
    ZC
  • Matériel
    CuSN, plaqué or
  • Classe de protection
    Type 2, 3R, 4, 4X, 12, 13; IP65 avec capuchon fermé; IP20 en fonctionnement inséré
  • Blindage
    Oui
  • Plage de température
    -25°C - +70°C / -13°F - +158 °F
  • Type
    Transmission du panneau de réseau industriel
  • Garantie
    5 ans

Aperçu

Description du fabricant
492076 RJ45 F/F 8/8 CAT0,6A RJ45 PANNEAU PA
  • Connectivité Ethernet industrielle
  • Femme / Femme 1:1
  • Raccord plaqué or à 8 broches (4 paires)
  • Découpe standard de 22.5 mm
  • Facile à installer