Motion
4DET-306-01

Emerson Electric
4DET-306-01

4DET-306-01
N° D’ARTICLE MI09296595
N° MFR4DET-306-01
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Emerson Electric
4DET-306-01

4DET-306-01
N° D’ARTICLE MI09296595
N° MFR4DET-306-01

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Piles incluses
    Piles incluses
  • Type de batterie
    AAA
  • Caractéristiques et avantages
    • Lecture rapide (environ 1 seconde)• Aucun couvercle de sonde nécessaire• Bip lorsque la lecture est terminée• Sans mercure• Stockage de 10 lectures• Arrêt automatique• Plage de température : infrarouge : 89.6° à 109.4°F (32° à 43°C)

Aperçu

Description du fabricant
THERMOMÈTRE FRONTAL INFRAROUGE 4DET-306-01
  • Lecture rapide (environ 1 seconde)
  • Aucun couvercle de sonde nécessaire
  • Bip lorsque la lecture est terminée
  • Sans mercure
  • Stocke 10 lectures
  • Arrêt automatique
  • Plage de température : infrarouge : 89.6° à 109.4°F (32° à 43°C)
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon