Motion
49 21 A21

KNIPEX
49 21 A21

Pinces à anneau de retenue - 6 1/2 po OAL, pour anneaux externes
N° D’ARTICLE MI09297073
N° MFR49 21 A21
Prix61.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KNIPEX
49 21 A21

Pinces à anneau de retenue - 6 1/2 po OAL, pour anneaux externes
N° D’ARTICLE MI09297073
N° MFR49 21 A21
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
Prix61.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de l’arbre compatible
    3/4 po à 2 23/64 po
  • Hauteur
    1 po
  • Longueur
    6 7/8 po.
  • Profondeur globale
    1 po
  • Hauteur ou largeur totale
    1 9/16 po.
  • Longueur totale
    6 1/2 po.
  • Longueur de pièce unique
    6 7/8 po.
  • Largeur d’une seule pièce
    6 7/8 po.
  • Largeur de la dimension de stockage
    2.4 po.
  • Diamètre de la buse
    1.80 mm
  • Largeur de l’embout
    5/64 po.
  • Poids de l’outil
    0.37 lb
  • Largeur de l’outil
    1 9/16 po.
  • Largeur
    1 9/16 po.

Détails

  • Fini de lame
    Gris atramentisé
  • Pays d’origine
    Allemagne
  • Description
    Pince à anneau élastique de précision angulaire externe 90°
  • Couleur de la poignée
    Rouge
  • Style de poignée
    Plastique antidérapant
  • Interne ou externe
    Externe
  • Numéro CUP du fabricant
    843221002978
  • Matériel
    Embouts insérés : fil d’acier à ressort, dessiné
  • Nombre de pièces
    1
  • Angle de la buse
    90 °
  • CUP_NON
    843221002978

Aperçu

Description du fabricant
PINCES CIRCLIPS DE PRÉCISION 49 21 A21 , EXTE
  • Pince à circlip externe de précision pour l'installation ou le retrait des circlips sur les arbres.
  • Pour le raccord de bagues élastiques sur les arbres, allant de 3/4 po à 2 23/64 po.
  • Embouts inclinés de 90˚ po insérés pour un travail fiable.
  • Les circlips sont maintenus solidement, les grandes faces de contact et la position des embouts rendent difficile le décollage du circlip.
  • Joint boulonné : fonctionnement précis et sans jeu des pinces.
  • Fonctionnement continu robuste : durée de vie jusqu’à 10 fois plus longue que les buses tournées.
  • Ressort d’ouverture interne, protégé et captif.
  • Embouts insérés : fil d’acier à ressort, dessiné.
  • Corps de la pince : acier électrique au chrome-vanadium; forgé, durci à l’huile.