Motion
00 19 58 V02

KNIPEX
00 19 58 V02

Ensemble de pinces à anneau élastique de précision 8 pièces dans un rouleau à outils
N° D’ARTICLE MI09297084
N° MFR00 19 58 V02
Prix321.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KNIPEX
00 19 58 V02

Ensemble de pinces à anneau élastique de précision 8 pièces dans un rouleau à outils
N° D’ARTICLE MI09297084
N° MFR00 19 58 V02
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
Prix321.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la dimension de stockage
    4.65 po.

Détails

  • Pays d’origine
    Allemagne
  • Description
    Ensemble de pinces à anneau élastique de précision 8 pièces dans un rouleau à outils
  • Couleur de la poignée
    Rouge
  • Style de poignée
    Plastique antidérapant
  • Numéro CUP du fabricant
    843221023324
  • Matériel
    ENSEMBLE
  • Nombre de pièces
    8
  • CUP_NON
    843221023324

Aperçu

Description du fabricant
00 19 58 V02 8 CIRCLIP DE PRÉCISION COMMUN
  • Huit des pinces Precision Circlip les plus vendues de KNIPEX dans une pochette à outils à rouler.
  • Comprend 1 de chacun des éléments suivants : Pince circulaire de précision de 5-1/2 po, droite interne (48 11 J1), Pince circulaire de précision 7-1/4 po - droite interne (48 11 J2), Pince circulaire de précision de 5-1/2 po, droite externe (49 11 A1), Pince circulaire de précision de 7-1/4 po, droite externe ( 49 11 A2), Pince à circlips de précision 5-1/8 po, à anneau à bouton-pression, à angle interne 90º (48 21 J11), Pince à circlips de précision de 6-1/2 po, à anneau à bouton-pression, à angle interne de 90º po (48 21 J21), Pinces à circlips de précision « à anneau élastique » de 5-1/8 po - Externe 90º incliné (49 21 A11), Pince à circlips de précision de 6-1/2 po, à anneau à bouton-pression, à angle externe de 90º po (49 21 A21).
  • La pochette à roulettes 8 Pocket offre un moyen pratique de ranger les outils lorsqu’ils ne sont pas utilisés. Poche cousue pour chaque outil afin que les outils restent en sécurité et qu’une fermeture à pression réglable soit maintenue.
  • La pochette est fabriquée en polyester robuste.
  • Embouts droits insérés pour un travail fiable.
  • Les circlips sont maintenus solidement, les grandes faces de contact et la position des embouts rendent difficile le décollage du circlip.
  • Joint boulonné : fonctionnement précis et sans jeu des pinces.
  • Fonctionnement continu robuste : durée de vie jusqu’à 10 fois plus longue que les buses tournées.
  • Embouts insérés : fil d’acier à ressort, dessiné.
  • Corps de la pince : acier électrique au chrome-vanadium; forgé, durci à l’huile.
  • Pince gris atramentisé.