Spécifications
Dimensions
- Taille hexagonale0.4724 po
- Diamètre extérieur6.4960 po
- Largeur totale76 mm
- Point Diamètre125 mm
- Rouleau Diamètre165 mm
- Rouleau Largeur2.9290 po
- Goujon Diamètre48 mm
- Goujon Longueur48 mm
- Longueur du filetage2.3620 po
- Filetage TailleM48 X 5
- Poids25.52 lb
- Largeur jusqu’au centre de la rainure38 mm
Détails
- Élément de roulementRouleaux coniques
- Type de fermetureScellé
- Capacité de charge dynamique38057 lbf
- Type de lubrificationScellé pour la vie
- Numéro CUP du fabricant841946146274
- Rpm max.1550 tr/min
- Nombre de lignesDouble
- Type de produitSuiveurs de came à rainure en V
- Capacité de charge dynamique radiale38057 lbf
- Capacité de charge statique radiale58360 lbf
- Matériau du rouleauAcier au carbone
- Forme de rouleauRainure en V
- Type de jointLèvre en caoutchouc
- SérieMCVTR
- Capacité de charge statique58360 lbf
- Matériau du goujonAcier au carbone
- CUP_NON841946146274
Aperçu
- Les rouleaux de chenille à rainure en V offrent un emplacement à double sens et sont utilisés avec des chenilles en « V » qui réduisent l’accumulation sur la surface de roulement
- Comme la plupart des unités localisées, les rouleaux à rainures en V sont utilisés en tandem avec des rouleaux simples pour éviter les surcharges dues au mauvais alignement