Motion
10351195

REXNORD INC
10351195

10351195
N° D’ARTICLE MI09324926
N° MFR10351195
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
10351195

10351195
N° D’ARTICLE MI09324926
N° MFR10351195
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Chaîne ou vol Largeur  
    6.0000 po
  • Chaîne Pas  
    1.25 po
  • Poids
    0.57 lb

Détails

  • Matériau de la chaîne de base
    HP
  • Matériau de la chaîne
    Brun Haute Performance
  • Type de chaîne
    Chaînes MatTop
  • Style de composant
    Flexion latérale
  • Couleur de vol
    Brun Haute Performance
  • Matériel de vol
    HP
  • Numéro CUP du fabricant
    782934803512
  • Matériau de la broche
    Polyester

Aperçu

Description du fabricant
10351195 HP7956GT-6IN_MTW_CCW
  • Chaîne MatTop® HP7956GT de 6 po de largeur moulée et de 102 po de largeur avec rétention de courbe GT pour virages dans le sens inverse des aiguilles d’une montre avec goupilles en acier inoxydable moulées dans un matériau brun haute performance