Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre2.7500 po
- Largeur totale3.8750 po
- Rouleau Diamètre7.0000 po
- Rouleau Largeur3.7500 po
- Poids29.53 lb
Détails
- Élément de roulementRoulements ordinaires
- Matériau du roulementAcier au carbone
- Type de fermetureScellé
- Revêtement de finitionSimple
- Type de lubrificationReraisonnable
- Température de fonctionnement maximale250 °F
- Rpm max.1200 tr/min
- Nombre de lignes2
- Type de produitRouleaux à empiècement plat et à empiècement
- Capacité de charge dynamique radiale132400 lbf
- Capacité de charge statique radiale132400 lbf
- Matériau du rouleauAcier au carbone
- Forme de rouleauPlat
- Type de jointLèvre en caoutchouc
- SériePDCY-R
- CUP_NON00841946134059
Aperçu
- Les rouleaux DCB ordinaires/cylindriques transportent efficacement les charges radiales
- Pour les charges latérales lourdes, les rouleaux DCB ordinaires peuvent être positionnés verticalement pour servir de guides latéraux