Motion
MPTRY-62-1

PCI
MPTRY-62-1

Rouleau à fourche plate - 62 mm de diamètre, 20 mm d’alésage, 38 mm de largeur, scellé, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI09325085
N° MFRMPTRY-62-1
Prix266.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PCI
MPTRY-62-1

Rouleau à fourche plate - 62 mm de diamètre, 20 mm d’alésage, 38 mm de largeur, scellé, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI09325085
N° MFRMPTRY-62-1
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
Prix266.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    20 mm
  • Largeur totale
    40 mm
  • Rouleau Diamètre  
    62 mm
  • Rouleau Largeur  
    38 mm
  • Poids
    1.43 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Balle
  • Matériau du roulement
    Acier au carbone
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de lubrification
    Scellé pour la vie
  • Température de fonctionnement maximale
    250 °F
  • Rpm max.
    9500 tr/min
  • Type de produit
    Rouleaux à empiècement plat et à empiècement
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4330.337 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2943.820 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier au carbone
  • Forme de rouleau
    Plat
  • Type de joint
    Lèvre en caoutchouc
  • Série
    MPTRY
  • CUP_NON
    00841946128379

Aperçu

Description du fabricant
MPTRY-62-1
  • Les rouleaux de chenilles cylindriques/ordinaires transportent efficacement des charges radiales et peuvent être utilisés pour fournir une « flottabilité » lorsqu’ils sont utilisés en tandem avec des unités localisées (flancs, rainures en V, etc.) en réponse à un mauvais alignement de l’application