Motion
UTRY-3.50A-R

PCI
UTRY-3.50A-R

Rouleau à fourche en U - 3.5000 po de diamètre, 1.7500 po de largeur, 1.0000 po de diamètre, scellé
N° D’ARTICLE MI09325284
N° MFRUTRY-3.50A-R
Prix547.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PCI
UTRY-3.50A-R

Rouleau à fourche en U - 3.5000 po de diamètre, 1.7500 po de largeur, 1.0000 po de diamètre, scellé
N° D’ARTICLE MI09325284
N° MFRUTRY-3.50A-R
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
Prix547.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.0000 po
  • Diamètre de la rainure
    1.0000 po
  • Largeur totale
    1.8130 po
  • Diamètre du point
    3.0000 po
  • Rouleau Diamètre  
    3.5000 po
  • Rouleau Largeur  
    1.7500 po
  • Largeur de bande de roulement
    0.8700 po
  • Poids
    3.3 lb
  • Largeur jusqu’au centre de la rainure
    0.9100 po

Détails

  • Élément de roulement
    Balle
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de lubrification
    Reraisonnable
  • Température de fonctionnement maximale
    250 °F
  • Type de produit
    Rouleaux de fourche à rainure en U
  • Capacité de charge dynamique radiale
    6118 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    4586 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier au carbone
  • Type de joint
    Lèvre en caoutchouc
  • Série
    UTRY-R
  • CUP_NON
    00841946131904

Aperçu

Description du fabricant
UTRY-3.50A-R

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon