Motion
1314K

NTN
1314K

Roulement à billes auto-alignable - conique 1:12, DI 70 mm, DE 150 mm, largeur 35 mm, ouvert, CN
N° D’ARTICLE MI09328296
N° MFR1314K
Prix798.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
1314K

Roulement à billes auto-alignable - conique 1:12, DI 70 mm, DE 150 mm, largeur 35 mm, ouvert, CN
N° D’ARTICLE MI09328296
N° MFR1314K
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
Prix798.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    70 mm
  • Rayon du filet
    0.0827 po, 2.100 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    1.3780 po, 35.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    150 mm
  • Global Largeur  
    35 mm
  • Cote de précision
    Classe 0
  • Poids
    6.44 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    1314K ROULEMENT À BILLES
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5060
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le 1314K est un roulement à billes auto-alignable avec un alésage de 70 mm, un 1:12 alésage conique, une conception ouverte et un diamètre extérieur de 150 mm, idéal pour les machines lourdes.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1314K
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359879179
  • Rpm max.
    5000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Capacité de charge dynamique radiale
    16900 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    6250 lbf
  • Type de joint
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359879179

Aperçu

Description du fabricant
1314K ROULEMENT À BILLES
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good