Motion
3319

NTN
3319

Roulement à contact angulaire - Alésage de 95 mm, D.E. de 200 mm, Largeur de 3.0630 po, Angle de contact de 32 °, CN, ouvert
N° D’ARTICLE MI09329153
N° MFR3319
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
3319

Roulement à contact angulaire - Alésage de 95 mm, D.E. de 200 mm, Largeur de 3.0630 po, Angle de contact de 32 °, CN, ouvert
N° D’ARTICLE MI09329153
N° MFR3319
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    95 mm
  • Angle de contact
    32 °
  • Largeur de la bague intérieure
    3.0630 po, 77.800 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    77.800 mm
  • Extérieur Diamètre  
    200 mm
  • Global Largeur  
    3.0630 po
  • Cote de précision
    ISO-Normal, JIS-0, RBEC-1, ABEC-1
  • Poids
    24.692 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements de contact angulaires doubles
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Configuration
    Deux
  • Description
    3319 ROULEMENT À BILLES
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5028
  • Dégagement interne
    CN
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359297324
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements de contact angulaires doubles
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique

Aperçu

Description du fabricant
3319 ROULEMENT À BILLES