Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre320 mm
- Rayon du filet0.1969 po, 5.000 mm
- Largeur de la bague intérieure5.9449 po, 151.000 mm
- Diamètre extérieur480 mm
- Largeur totale151 mm
- Cote de précisionClasse ISO 6
- Poids187.393 lb
Détails
- Cote de précision AbmaClasse ISO 6
- Type d’assemblageAssemblage TDO
- Matériau du roulementÀ travers l’acier durci
- Type de roulementEnsembles complets de roulements à rouleaux coniques
- Type d’alésageRonde
- Dessin CAD
- Type de fermetureOuvert
- Pays d’origineJP
- Code d’harmonisation8482.20.0067
- Numéro CUP du fabricant4547359302028
- Type de produitEnsembles complets de roulements à rouleaux coniques
- CUP_NON4547359302028
Aperçu
- Les roulements à rouleaux coniques NTN sont conçus pour les applications les plus exigeantes dans des industries telles que l’exploitation minière, la foresterie et la fabrication d’acier.
- En utilisant des rouleaux coniques et des chemins de roulement disposés de manière à ce que les rouleaux et les chemins de roulement se rencontrent à un point commun, les rouleaux à roulement conique du NTN sont guidés par le contact entre la grande extrémité du rouleau, offrant une grande capacité pour les charges radiales et de poussée unique.
- Avec près de 100 millions de roulements à rouleaux coniques fabriqués chaque année sous les marques NTN et Bower, il n’est pas étonnant que NTN rivalise avec tous les principaux concurrents sur le marché.
- Le processus de carburation du boîtier crée un « boîtier » en acier trempé autour de l’extérieur du roulement à rouleaux tout en laissant un noyau souple.
- Les efforts novateurs de NTN dans le développement de rouleaux couronnés ont permis d’accroître la capacité de charge et de prolonger la durée de vie des roulements.
- NTN offre des roulements à rouleaux coniques en séries ISO (métrique), po et J-métrique avec des ensembles à une rangée (cône/coupelle), deux rangées (arrière à arrière ou face à face), deux rangées (coupelle double ou double cône) et quatre rangées disponibles.
- NTN est fière de vendre des roulements à rouleaux coniques fabriqués localement à divers marchés.
- Nous offrons des roulements à rouleaux coniques de première qualité sous les marques NTN et Bower®.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant du rapport de réussite NTN sur les aliments et les boissons à la citrouille HammermillLes producteurs de produits à base de citrouilles comptent sur des moulins à marteau pour émincer les citrouilles aux fins de traitement.
Voir la circulaire
Catalogue des aliments et boissons NTN Sentinel A 2201La série Sentinel de NTN est une gamme de produits de première qualité résistants à la corrosion, conçus pour les conditions difficiles de l’industrie alimentaire et des boissons.
Voir la brochure
La série Sentinel de NTN élimine le délai d’approvisionnement pour la réussite de la production de volailleL’un des plus grands producteurs de volaille des États-Unis connaissait un délai d’approvisionnement prolongé pour les roulements utilisés dans son équipement d’emballage.
Afficher l’étude de cas
La série Sentinel NTN perce pendant les temps d’arrêt à l’usine de transformation de la volailleL’équipe d’ingénierie et de soutien aux ventes de NTN a effectué une évaluation complète de la machine de coupe et a identifié 15 roulements susceptibles de tomber en panne en raison de la corrosion causée par l’exposition à l’eau.
Afficher l’étude de cas
Plus de ressources
Les roulements à billes scellés NTN réduisent de moitié l’entretien de la conduite de vérification du joint d’étanchéité du sac
Un important producteur de croustilles et d’autres produits de collation éprouvait des défaillances de roulement sur sa chaîne de vérification du sceau du sac de croustilles presque tous les mois en raison des lavages fréquents requis pour la zone de production.
Le temps de disponibilité quadruple des roulements à billes scellés NTN sur la presse à imprimer Milk Carton
Une grande usine de l’industrie de la transformation et de l’emballage des aliments éprouvait des défaillances fréquentes sur deux des presses à imprimer de sa ligne d’emballage de carton à lait.