Motion
562018M/GNP4

NTN
562018M/GNP4

Roulements à billes de butée à contact angulaire double direction
N° D’ARTICLE MI09329506
N° MFR562018M/GNP4
Prix6,787.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
562018M/GNP4

Roulements à billes de butée à contact angulaire double direction
N° D’ARTICLE MI09329506
N° MFR562018M/GNP4
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
Prix6,787.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    93 mm
  • Rayon du filet
    0.0591 po, 1.500 mm
  • Extérieur Diamètre  
    140 mm
  • Conception de diamètre extérieur
    Droit
  • Global Largeur  
    60 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 4
  • Poids
    5.952 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Dessin CAD
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de cage
    Usiné
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Configuration
    Deux
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5028
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359653359
  • Matériel
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Rpm max.
    4000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements de butée de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    15200 lbf
  • Matériau du joint
    Aucun
  • Type de palier de butée
    Double direction
  • CUP_NON
    4547359653359

Aperçu

Description du fabricant
562018M/GNP4 PRÉCISION