Motion
6005LBC3

NTN
6005LBC3

Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 25 mm, D.E 47 mm, largeur 12 mm, scellé unique, sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI09329631
N° MFR6005LBC3
Prix60.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
6005LBC3

Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 25 mm, D.E 47 mm, largeur 12 mm, scellé unique, sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI09329631
N° MFR6005LBC3
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
Prix60.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Rayon du filet
    0.0236 po, 0.600 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.4724 po, 12.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    47 mm
  • Global Largeur  
    12 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    0.17 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Simplement scellé
  • Pays d’origine
    TW
  • Description
    6005LBC3 ROULEMENT À BILLES
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5048
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 6005LBC3 est un roulement à billes radial à gorge profonde scellé avec un alésage de 25 mm et un diamètre extérieur de 47 mm pour les équipements de précision.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6005LBC3
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359323610
  • Rpm max.
    18000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2510 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1320 lbf
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint sans contact
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359323610

Aperçu

Description du fabricant
6005LBC3 ROULEMENT À BILLES