Motion
6040C3

NTN
6040C3

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 200 mm de diamètre intérieur, 310 mm de diamètre extérieur, 51 mm de largeur, ouvert, sans clip circulaire, C3 jeu interne
N° D’ARTICLE MI09329727
N° MFR6040C3
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
6040C3

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 200 mm de diamètre intérieur, 310 mm de diamètre extérieur, 51 mm de largeur, ouvert, sans clip circulaire, C3 jeu interne
N° D’ARTICLE MI09329727
N° MFR6040C3
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    200 mm
  • Rayon du filet
    0.0827 po, 2.100 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    2.0079 po, 51.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    310 mm
  • Global Largeur  
    51 mm
  • Cote de précision
    Classe 0
  • Poids
    26.896 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    6040C3 ROULEMENT À BILLES
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 6040C3 est un roulement à billes radial à rainure profonde de 200 mm avec une conception ouverte et un diamètre extérieur de 310 mm pour les machines à forte charge.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6040C3
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359339192
  • Rpm max.
    2400 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    54170 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    54620 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359339192

Aperçu

Description du fabricant
6040C3 ROULEMENT À BILLES