Motion
6234C3

NTN
6234C3

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 170 mm, diamètre extérieur : 310 mm, largeur 52 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI09330034
N° MFR6234C3
Prix4,697.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
6234C3

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 170 mm, diamètre extérieur : 310 mm, largeur 52 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI09330034
N° MFR6234C3

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix4,697.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    170 mm
  • Rayon du filet
    0.1575 po, 4.000 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    2.0472 po, 52.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    310 mm
  • Global Largeur  
    52 mm
  • Cote de précision
    Classe 0
  • Poids
    35.053 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    6234C3 ROULEMENT À BILLES
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5056
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 6234C3 est un roulement à billes radial à rainure profonde de 170 mm de diamètre avec une conception ouverte et un diamètre extérieur de 310 mm pour une utilisation industrielle.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6234C3
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359375077
  • Rpm max.
    2400 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    52830 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    50130 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359375077

Aperçu

Description du fabricant
6234C3 ROULEMENT À BILLES