Motion
6302LB/5C

NTN
6302LB/5C

Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 15 mm, D.E 42 mm, largeur 13 mm, scellé unique, sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI09330063
N° MFR6302LB/5C
Prix31.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
6302LB/5C

Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 15 mm, D.E 42 mm, largeur 13 mm, scellé unique, sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI09330063
N° MFR6302LB/5C

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix31.89 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    15 mm
  • Rayon du filet
    0.0394 po, 1.000 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.5118 po, 13.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    42 mm
  • Global Largeur  
    13 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    0.181 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Simplement scellé
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    ROULEMENT À BILLES 6302LB/5C
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5048
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le 6302LB/5C est un roulement à billes radial à rainure profonde scellé unique avec un alésage de 15 mm et un diamètre extérieur de 42 mm pour les systèmes industriels.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6302LB/5C
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359381139
  • Rpm max.
    21000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2850 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1230 lbf
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint sans contact
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359381139

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À BILLES 6302LB/5C