Motion
7001CP4

NTN
7001CP4

Alésage de 12 mm, diamètre extérieur de 28 mm, largeur de 8 mm, ouvert, angle de contact de 15 °
N° D’ARTICLE MI09330380
N° MFR7001CP4
Prix413.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
7001CP4

Alésage de 12 mm, diamètre extérieur de 28 mm, largeur de 8 mm, ouvert, angle de contact de 15 °
N° D’ARTICLE MI09330380
N° MFR7001CP4
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
Prix413.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    12 mm
  • Angle de contact
    15 °
  • Rayon du filet
    0.0118 po, 0.300 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.3150 po, 8.000 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    8 mm
  • Extérieur Diamètre  
    28 mm
  • Global Largeur  
    8 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 4
  • Poids
    0.044 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Nylon
  • Type de cage
    Fibre de verre renforcée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Configuration
    Un
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    7001CP4 PRÉCISION
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5028
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359425949
  • Rpm max.
    41000 tr/min
  • Tr/min maximum (graisse)
    31000 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1210 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    595 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359425949

Aperçu

Description du fabricant
7001CP4 PRÉCISION