Motion
7226CP4

NTN
7226CP4

Alésage de 130 mm, diamètre extérieur de 230 mm, largeur de 40 mm, ouvert, angle de contact de 15 °
N° D’ARTICLE MI09331071
N° MFR7226CP4
Prix7,861.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
7226CP4

Alésage de 130 mm, diamètre extérieur de 230 mm, largeur de 40 mm, ouvert, angle de contact de 15 °
N° D’ARTICLE MI09331071
N° MFR7226CP4
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
Prix7,861.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    130 mm
  • Angle de contact
    15 °
  • Rayon du filet
    0.1181 po, 3.000 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    1.5748 po, 40.000 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    40 mm
  • Extérieur Diamètre  
    230 mm
  • Global Largeur  
    40 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 4
  • Poids
    12.853 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton haute résistance
  • Type de cage
    Usiné
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Configuration
    Un
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    7226CP4 PRÉCISION
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5028
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359447460
  • Rpm max.
    5800 tr/min
  • Tr/min maximum (graisse)
    4400 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Capacité de charge dynamique radiale
    48000 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    48000 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359447460

Aperçu

Description du fabricant
7226CP4 PRÉCISION