Motion
7306BL1GP6

NTN
7306BL1GP6

Alésage de 30 mm, diamètre extérieur de 72 mm, largeur de 19 mm, ouvert, angle de contact de 40 °
N° D’ARTICLE MI09331091
N° MFR7306BL1GP6
Prix524.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
7306BL1GP6

Alésage de 30 mm, diamètre extérieur de 72 mm, largeur de 19 mm, ouvert, angle de contact de 40 °
N° D’ARTICLE MI09331091
N° MFR7306BL1GP6
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
Prix524.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    30 mm
  • Angle de contact
    40 °
  • Rayon du filet
    0.0433 po, 1.100 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.7480 po, 19.000 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    19 mm
  • Extérieur Diamètre  
    72 mm
  • Global Largeur  
    19 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 6
  • Poids
    0.721 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de cage
    Usiné
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Configuration
    Un
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    7306BL1GP6 PRÉCISION
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5028
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359449297
  • Rpm max.
    13000 tr/min
  • Tr/min maximum (graisse)
    9600 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Capacité de charge dynamique radiale
    6950 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    4600 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359449297

Aperçu

Description du fabricant
7306BL1GP6 PRÉCISION