Motion
7311BDB

NTN
7311BDB

Roulement à contact angulaire double - Alésage de 55 mm, diamètre extérieur de 170 mm, largeur de 78 mm
N° D’ARTICLE MI09331109
N° MFR7311BDB
Prix851.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
7311BDB

Roulement à contact angulaire double - Alésage de 55 mm, diamètre extérieur de 170 mm, largeur de 78 mm
N° D’ARTICLE MI09331109
N° MFR7311BDB
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
Prix851.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    55 mm
  • Angle de contact
    40 °
  • Rayon du filet
    0.0787 po, 2.000 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    1.1417 po, 29.000 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    29 mm
  • Extérieur Diamètre  
    120 mm
  • Global Largeur  
    58 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    6.217 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements de contact angulaires doubles
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de cage
    Haute résistance, 2 pièces, usinées
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Configuration
    Deux
  • Description
    7311BDB ROULEMENT À BILLES
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5028
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359450934
  • Rpm max.
    5900 tr/min
  • Tr/min maximum (graisse)
    4500 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements de contact angulaires doubles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    28800 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    25400 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique

Aperçu

Description du fabricant
7311BDB ROULEMENT À BILLES
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon