Motion
7314DB

NTN
7314DB

Roulement à contact angulaire double - Alésage de 70 mm, diamètre extérieur de 200 mm, largeur de 90 mm
N° D’ARTICLE MI09331121
N° MFR7314DB
Prix1,440.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
7314DB

Roulement à contact angulaire double - Alésage de 70 mm, diamètre extérieur de 200 mm, largeur de 90 mm
N° D’ARTICLE MI09331121
N° MFR7314DB
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
Prix1,440.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    70 mm
  • Angle de contact
    30 °
  • Rayon du filet
    0.0827 po, 2.100 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    1.3780 po, 35.000 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    35 mm
  • Extérieur Diamètre  
    150 mm
  • Global Largeur  
    70 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    11.384 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements de contact angulaires doubles
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Configuration
    Deux
  • Description
    7314DB ROULEMENT À BILLES
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5028
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359452082
  • Rpm max.
    4700 tr/min
  • Tr/min maximum (graisse)
    3500 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements de contact angulaires doubles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    42000 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    38500 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique

Aperçu

Description du fabricant
7314DB ROULEMENT À BILLES