Motion
7901CT2G/GNP4

NTN
7901CT2G/GNP4

Alésage de 12 mm, diamètre extérieur de 24 mm, largeur de 6 mm, ouvert, angle de contact de 15 °
N° D’ARTICLE MI09331192
N° MFR7901CT2G/GNP4
Prix486.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
7901CT2G/GNP4

Alésage de 12 mm, diamètre extérieur de 24 mm, largeur de 6 mm, ouvert, angle de contact de 15 °
N° D’ARTICLE MI09331192
N° MFR7901CT2G/GNP4
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
Prix486.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    12 mm
  • Angle de contact
    15 °
  • Rayon du filet
    0.0118 po, 0.300 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.2362 po, 6.000 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    6 mm
  • Extérieur Diamètre  
    24 mm
  • Global Largeur  
    6 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 4
  • Poids
    0.026 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Nylon
  • Type de cage
    Fibre de verre renforcée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Configuration
    Un
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    7901CT2G/GNP4 PRÉCISION
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5028
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359455793
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359455793

Aperçu

Description du fabricant
7901CT2G/GNP4 PRÉCISION