Motion
7E-HMK1725B

NTN
7E-HMK1725B

Roulement à rouleaux à aiguilles pour godet tiré - HK, type HMK
N° D’ARTICLE MI09331249
N° MFR7E-HMK1725B
Prix27.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
7E-HMK1725B

Roulement à rouleaux à aiguilles pour godet tiré - HK, type HMK
N° D’ARTICLE MI09331249
N° MFR7E-HMK1725B
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
Prix27.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    17 mm
  • Extérieur Diamètre  
    24 mm
  • Global Largeur  
    25 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    0.066 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Code d’harmonisation
    8482.40.0000
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles à godet 7E-HMK1725B offre un diamètre d’alésage de 17 mm, un type de fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 24 mm, une largeur totale de 25 mm et un poids de 0.066 lb, ce qui le rend idéal pour les systèmes d’entraînement industriels.
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359425079
  • Matériel
    Acier
  • Rpm max.
    14000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux à aiguilles
  • CUP_NON
    4547359425079

Aperçu

Description du fabricant
7E-HMK1725B ROULEMENT DE ROULEAU À AIGUILLES