Motion
AW10X

NTN
AW10X

Rondelle de blocage de roulement - DI 50 mm, diamètre extérieur 74 mm, diamètre facial 61 mm, matériau en acier à faible teneur en carbone, série AW
N° D’ARTICLE MI09331584
N° MFRAW10X
Prix4.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
AW10X

Rondelle de blocage de roulement - DI 50 mm, diamètre extérieur 74 mm, diamètre facial 61 mm, matériau en acier à faible teneur en carbone, série AW
N° D’ARTICLE MI09331584
N° MFRAW10X
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
Prix4.07 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    50 mm
  • Visage Diamètre  
    61 mm
  • Largeur de la clé
    6 mm
  • Diamètre extérieur sur les languettes
    74 mm
  • Tang Largeur  
    0.2362 po; 6.000 mm

Détails

  • Numéro de contre-écrou compatible
    AN10
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    7318.21.0090
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359022353
  • Matériel
    Acier à faible teneur en carbone
  • Nombre de Pinces  
    17
  • Type de produit
    Rondelles de blocage de roulement
  • Série
    AW
  • CUP_NON
    4547359022353

Aperçu

Description du fabricant
AW10X UNITÉ DE ROULEMENT