Motion
BST40X72-20EP4/2AS

NTN
BST40X72-20EP4/2AS

Alésage de 40 mm, diamètre extérieur de 72 mm, largeur de 20 mm, ouvert, angle de contact de 60 °
N° D’ARTICLE MI09331767
N° MFRBST40X72-20EP4/2AS
Prix1,089.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
BST40X72-20EP4/2AS

Alésage de 40 mm, diamètre extérieur de 72 mm, largeur de 20 mm, ouvert, angle de contact de 60 °
N° D’ARTICLE MI09331767
N° MFRBST40X72-20EP4/2AS
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
Prix1,089.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    40 mm
  • Angle de contact
    60 °
  • Rayon du filet
    0.0394 po, 1.000 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.7874 po, 20.000 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    20 mm
  • Extérieur Diamètre  
    72 mm
  • Global Largeur  
    20 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 4
  • Poids
    0.595 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Résine
  • Type de cage
    Moulé
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Configuration
    Un
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    BST40X72-20EP4/2AS PRÉCISION
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5028
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359654820
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Capacité de charge dynamique radiale
    6950 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    15700 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359654820

Aperçu

Description du fabricant
BST40X72-20EP4/2AS PRÉCISION