Motion
C-UCP210D1-C

NTN
C-UCP210D1-C

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - base 2-Bolt, alésage de 50 mm
N° D’ARTICLE MI09332102
N° MFRC-UCP210D1-C
Prix224.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
C-UCP210D1-C

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - base 2-Bolt, alésage de 50 mm
N° D’ARTICLE MI09332102
N° MFRC-UCP210D1-C
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
Prix224.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    50 mm
  • Largeur totale
    145 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Pressé - riveté
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359040784
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Plage de température de fonctionnement
    0
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Type de joint
    Joint d’étanchéité à flocons
  • CUP_NON
    4547359040784

Aperçu

Description du fabricant
C-UCP210D1-C UNITÉ DE ROULEMENT
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon