Motion
DS209TTR15

NTN
DS209TTR15

Roulement d'outils agricoles - carré, 1.1800 po de diamètre extérieur, 3.3960 po de diamètre extérieur, 1.6870 po de largeur, double joint
N° D’ARTICLE MI09332200
N° MFRDS209TTR15
Prix200.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
DS209TTR15

Roulement d'outils agricoles - carré, 1.1800 po de diamètre extérieur, 3.3960 po de diamètre extérieur, 1.6870 po de largeur, double joint
N° D’ARTICLE MI09332200
N° MFRDS209TTR15
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
Prix200.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.1800 po
  • Liquidation
    CN
  • Extérieur Diamètre  
    3.3960 po
  • Global Largeur  
    1.6870 po
  • Cote de précision
    Classe 0

Détails

  • Matériau du roulement
    À travers l’acier durci
  • Type de roulement
    Roulements de lignes agricoles et agricoles
  • Type d’alésage
    Carré
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    DS209TTR15 PIÈCE AUTOMOBILE
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5052
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Ce roulement à outils agricoles est un type d’alésage carré avec un diamètre d’alésage de 1.1800 po, une fermeture doublement scellée, 3.3960 po de diamètre extérieur et 1.6870 po de largeur globale dans les roulements de ligne agricole et agricole.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    DS209TTR15
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359814491
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de sonnerie extérieure
    Sphérique
  • Type de produit
    Roulements de lignes agricoles et agricoles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7310 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    4590 lbf
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359814491

Aperçu

Description du fabricant
DS209TTR15 PIÈCE AUTOMOBILE