Motion
EC1-6001JRXLLU/1#81

NTN
EC1-6001JRXLLU/1#81

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 0.4921 po diamètre intérieur, 28 mm diamètre extérieur, 8 mm largeur, double scellage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI09332224
N° MFREC1-6001JRXLLU/1#81
Prix33.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
EC1-6001JRXLLU/1#81

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 0.4921 po diamètre intérieur, 28 mm diamètre extérieur, 8 mm largeur, double scellage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI09332224
N° MFREC1-6001JRXLLU/1#81
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
Prix33.31 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.4921 po
  • Rayon du filet
    0.0118 po, 0.300 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.3150 po, 8.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    28 mm
  • Global Largeur  
    8 mm
  • Cote de précision
    Tolérance spéciale
  • Poids
    0.04 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier (rivé)
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    ROULEMENT À BILLES EC1-6001JRXLLU/1#81
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5044
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le EC1-6001JRXLLU/1#81 est un roulement à billes radial à gorge profonde de 0.4921 po avec deux joints et un diamètre extérieur de 28 mm pour les applications de précision.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    EC1-6001JRXLLU/1#81
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359651126
  • Rpm max.
    30000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1270 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    535 lbf
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359651126

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À BILLES EC1-6001JRXLLU/1#81