Motion
H3156

NTN
H3156

Adaptateur, manchon avec plaque de verrouillage
N° D’ARTICLE MI09332599
N° MFRH3156
Prix7,201.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
H3156

Adaptateur, manchon avec plaque de verrouillage
N° D’ARTICLE MI09332599
N° MFRH3156
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
Prix7,201.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    260 mm
  • Diamètre extérieur
    350 mm
  • Global Longueur  
    192 mm
  • Largeur totale
    192 mm
  • Poids
    54.013 lb

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482.99.6510
  • Numéro d'écrou de blocage
    AN56
  • Numéro de plaque de verrouillage
    AL56
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359079968
  • Matériel
    Acier
  • Matériau / Revêtement
    Acier
  • Type de pièce
    Manchon d’adaptateur avec plaque de verrouillage
  • Type de produit
    Manchons d’adaptateur
  • Série
    H
  • CUP_NON
    4547359079968

Aperçu

Description du fabricant
H3156 UNITÉ DE ROULEMENT
  • Adaptateur
  • Manchon avec rondelle de blocage